印刷プレビュー

ペットボトル光ファイバーアート

94915 ペットボトル光ファイバーアート アーテック(学校教材・教育玩具) 19402723
※使用例
94915 ペットボトル光ファイバーアート アーテック(学校教材・教育玩具) 19402723   94915 ペットボトル光ファイバーアート アーテック(学校教材・教育玩具) 19402723
(2件の商品レビュー)
注文コード
19402723
品番
94915
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥650
販売価格(税別)
¥602

 
お気に入りに追加
ペットボトルと光ファイバーを使って幻想的なアート作品がつくれます。
手軽で使いやすい超軽量ねんど付き。絵の具を混ぜたり、着色もできます。カラフルに点滅するLEDライト付き!
ペットボトルを再利用し、光ファイバーを使ったライトアートを作成する工作キットです。
光ファイバーの原理も理解できます。
セット内容
光ファイバー50cm×100本、軽量ねんど(ふわりん)×42g、LEDチェンジングライト(電池付き)
材質
透明アクリル樹脂(光ファイバー)、紙ねんど、ABS他

平均満足度:2.50  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 子供の夏休みの宿題に

ペットボトルではなく、使い捨てのお弁当箱?を3重に重ねて亀を作りました。粘土は軽くて作業しやすく、手足、尻尾を作れる量でした。
また、光ファイバーはたくさん入っていて、差し込み方や固定方法など、少し工夫が必要でした。接着剤があるといいと思います。
子供はとても楽しそうでした。

これは注文コード19402723についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-08-31]

満足度:

用途: 子供の自由研究

紙粘土は、取扱説明書に500mlのペットボトルに使用と記載がありましたが、全く足らず。また貼り付きも悪い為、完成させる事が出来ず。紙粘土を再度購入しました。何度も取扱説明書を読みましたが、350mlの間違いではないでしょうか。

これは注文コード19402723についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-08-17]

MonotaROMonotaROからの回答:
メーカーに確認しましたところ、取扱説明書に誤りはないようです。こちらの商品は光ファイバーを使用する為、あまり分厚く粘土を塗ってしまいますと光が透らなくなりますので、薄くのばして塗布していただくようになります。
なお、ハリネズミを作成される場合ですとペットボトルを半分くらいカットする、くじゃくは前面だけに塗布をする、等が必要になるようです。どうぞ宜しくお願い致します。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。