※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニロンホイール(積層タイプ)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)175 穴径(Φmm)19.05 粒度240(#) 注文コード19468605 品番HNH-175-125-19.05-#240
参考基準価格(税別)¥71,180 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は外径・穴径・粒度など412種類から選べます 他の種類を見る

削らず、バリのみを取り、2次バリがでません。

幅(mm)125 粒度240(#) 穴径(Φmm)19.05 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2700 外径(Φmm)175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする