印刷プレビュー

シンプルスクリーン 掲示板W1200 (アジャスター仕様)

RFSCR-GNW シンプルスクリーン 掲示板W1200 (アジャスター仕様) アール・エフ・ヤマカワ 19534436
RFSCR-GNW シンプルスクリーン 掲示板W1200 (アジャスター仕様) アール・エフ・ヤマカワ 19534436   RFSCR-GNW シンプルスクリーン 掲示板W1200 (アジャスター仕様) アール・エフ・ヤマカワ 19534436
取扱い終了 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。 お客様組立品 車上渡し
(1件の商品レビュー)
注文コード
19534436
品番
RFSCR-GNW
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥27,600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
置くだけで手軽に空間を仕切ることができ、さらに掲示板としてもお使いいただける掲示板スクリーン。W1200のワイドタイプ。
パネル面は布張りなので、プッシュピン等で掲示物を貼ってピンナップボードのようにもお使い頂けます。
グリーン
材質
パネル:布、木質ボード フレーム:アルミ 脚部:スチール(粉体塗装)
幅(mm)
1216
高さ(mm)
1541
外寸(mm)
1216×400×1541
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,250
沖縄地方数量1につき¥4,540
離島数量1以上のご注文お送りできません

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
19534436
RFSCR-GNW
31499896
RFSCR-GNWX
シンプルスクリーン 掲示板W1200 XPS (アジャスター仕様) アール・エフ・ヤマカワ シンプルスクリーン 掲示板W1200 XPS (アジャスター仕様)
アール・エフ・ヤマカワ 1台
¥13,900
パネルの材質が変更になりました
RED BOOK VOL.14春号 オフィス・テープ・清掃用品編: 1168

平均満足度:1.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 事務所内でのパーテーション

大きさ、価格、質感は満足だが、事務所内が製品の臭いにおいが充満して
使用できません。1週間倉庫置いてあるがまだ臭い。我慢出来ないにおいで残念です。

これは注文コード19534436についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-28]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。