ニューサクラカラー200ml ポリチューブ入り

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(200mL) 注文コード 19553528 品番 ETPW200P#305
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

蛍光色でブラックライト遊びができます。

蛍光オレンジ 材質上下キャップ:PP、ポリビン:PE、ラベル:紙 寸法(mm)165×65×45 質量(g)275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19553494
2023-06-27
用途:
アクリルに絵
山口書道教室 様 (教育・研究機関)

綺麗な金でした。
アクリルでも色がのりました。良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする