キー方式パンタグラフ
仕様【押下圧】60g、【角度調節機能】無、【ショートカットキー】ホーム、アプリケーション切り替え、メニュー、戻る、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ
色ブラック
本体質量(g)423
対応OSApple iPadまたはiPhone: iOS 5以降/Androidタブレットまたはスマートフォン:Android 3.2以降/パソコン:Windows 7、Windows 8、Windows 10以降/Mac:Mac OS X 10.10 以降/Chrome OS/Apple TV 第2もしくは第3世代
接続方式無線
対応機種外付けキーボード(HIDプロファイル)をサポートするBluetooth対応パソコンまたはモバイルデバイス、Apple iPadまたはiPhone:iOS 5以降
機能Easy-Switchボタン(接続された3台のBluetooth対応デバイスを簡単に切り替え)
キー配列84キー日本語レイアウト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×16×124
使用電池単四形乾電池×2本
保証期間2年間
電池寿命最大2年
キーストローク(mm)1.5
キーピッチ(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth 3.0
操作距離約10m