SEN3-4FWK 洗浄ガン 明治機械製作所 19592354

洗浄ガン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 仕様ノズル切替可能 適合ジョイントフレキシブルホースジョイント 注文コード19592354 品番SEN3-4FWK
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥30,690
販売価格(税別)
27,900
この商品は仕様・適合ジョイントなど5種類から選べます 他の種類を見る

軽量化・サイズダウン。従来品(SEN2-4W)に比べ50%の170g(SEN3-4W)へ大幅な軽量化を達成!

産学連携事業。
福山職業能力開発短期大学校(ポリテクカレッジ福山)共同開発商品。
ジョイントバリエーション。
1/2竹の子ジョイント(外径Φ16)、3/8竹の子ジョイント(外径Φ11.2)、フレキシブルジョイント、ロータリージョイント、
水用カプラジョイントを用意しています。3/4、1インチのホースにも特殊対応致します!
切替ノズル・ パターン切替。
切替ノズル付きの場合、ノズルのスライドにより流量が多く、まとまった流れになります(噴流)。
流量調整。簡単操作。
引金の引き代、握りの強弱により流量調整が可能です。
ユーザーフレンドリー。
・オリジナルシャワーノズルとストレートノズル(Φ5.0、Φ3.5)を用意。シャワーノズルはホースでの作業に
比べて広範囲に力強く洗浄できます。さらに力強くしたい場合はΦ5.0ストレートノズルに、節水にはΦ3.5
ノズルをご使用ください。
・フィルタ#60をノズル手前に内蔵、回路内異物の除去と整流効果をもたらします。
・流路及び摺動部の潤滑剤は食品用グレードNSF3H(食品に触れても問題ないレベル)を使用。
・全部品に食品衛生法適合材質を使用。
・水道用(温水でも使用可能、但し安全のためボイラー回路への逆流対策が必要)。

用途
食品製造工場(錆及び機器の部分破損等での異物混入が厳禁な用途に)
薬品・化粧品製造工場(水洗工程などの用途に)
ガソリンスタンド・大形車洗車(工業用水ではなく一般上水道契約で大量に水を使用する用途に)
適合ジョイント
フレキシブル
ホースジョイント
仕様ノズル切替可能 質量(g)220 ノズルシャワー 流量(L/min)20 噴出量(mL/min)30000 適合ホース1/2ホース(竹の子サイズ外形Φ16mm) 給水圧力(MPa)0.3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする