ML(マルチ/Win11P/H&B24)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 メモリー容量8GB 仕様●インストールOS詳細:Windows11 Pro●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):2025/01/02●本体サイズ(H×W×D):340(H)×89(W)×298(D)mm(スタンド含まず)、357(H)×159(W)×298(D)mm(スタンド含む)●電気通信事業法備考:有線LAN●その他環境及び安全規格:使用済み製品の回収(有償)/マニュアルの電子化・再生紙利用/部品のグリーン調達●VCCI:対応 VCCI ClassB●J-Moss:対応●ストレージタイプ:SSD●その他ドライブ:なし●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x16:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)●エネルギー消費効率:16区分 23.9kWh/年(AAA)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●その他節電関連:ECOモード設定ツール●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●標準消費電力:約5W メモリ4GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、DisplayPort×2(HDCP対応)●その他インターフェース:なし●ディスプレイ詳細:なし●附属品:サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●電波法備考:無線LAN未搭載のため●タッチパネル:非搭載●ライセンスOS:Win11Pro64●温湿度条件、最高動作高度:10〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと)●電気通信事業法:適合●PCグリーンラベル:適合(★★Ver.14)●電気用品安全法(備考):電源コード、及びプラグ等●メインメモリ(最大):32GB●ストレージ容量:256GB●その他無線データ転送:なし●CPU詳細:Core i5-13400●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス 730(CPUに内蔵)●メインメモリ(標準):8GB●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 注文コード19592408 品番PC-M1T46LZ9AFZK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品はメモリー容量・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
最大消費電力(W)204 メモリー容量8GB 使用CPUCore i5-13400 仕様●インストールOS詳細:Windows11 Pro●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):2025/01/02●本体サイズ(H×W×D):340(H)×89(W)×298(D)mm(スタンド含まず)、357(H)×159(W)×298(D)mm(スタンド含む)●電気通信事業法備考:有線LAN●その他環境及び安全規格:使用済み製品の回収(有償)/マニュアルの電子化・再生紙利用/部品のグリーン調達●VCCI:対応 VCCI ClassB●J-Moss:対応●ストレージタイプ:SSD●その他ドライブ:なし●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x16:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)●エネルギー消費効率:16区分 23.9kWh/年(AAA)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●その他節電関連:ECOモード設定ツール●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●標準消費電力:約5W メモリ4GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、DisplayPort×2(HDCP対応)●その他インターフェース:なし●ディスプレイ詳細:なし●附属品:サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●電波法備考:無線LAN未搭載のため●タッチパネル:非搭載●ライセンスOS:Win11Pro64●温湿度条件、最高動作高度:10〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと)●電気通信事業法:適合●PCグリーンラベル:適合(★★Ver.14)●電気用品安全法(備考):電源コード、及びプラグ等●メインメモリ(最大):32GB●ストレージ容量:256GB●その他無線データ転送:なし●CPU詳細:Core i5-13400●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス 730(CPUに内蔵)●メインメモリ(標準):8GB●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 電源AC100〜240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] 本体質量(g)約4200 スピーカーなし チップセットインテルR Q670 チップセット キーボードあり USB 109キーボード ポインティングデバイスあり レーザーマウス Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応 無線LANなし USBType-C USB 3.2 Gen1(本体前面×1)、Type-A USB 3.2 Gen2(本体前面×2)、USB 3.2 Gen1(本体前面×2 )、USB 2.0(本体背面×4 )[2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済] オフィスソフトOffice Home & Business 2024

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする