LPT-200 リチウムイオン電池パック ダンケ 19602389

ダンケ

リチウムイオン電池パック バッテリー容量 1300mAh LPT-200、1個

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19602389 品番LPT-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥4,169
販売価格(税別)
3,790

国内メーカー製。継ぎ足し充電に強く、放電しにくい
リチウムイオン充電式 電動工具シリーズ共通の電池パックです。
これ1つでシリーズすべての商品に取り付けができます。

電圧(V)10.8 バッテリー容量(mAh)1300 幅(mm)48 高さ(mm)78 質量(g)約167 奥行(mm)45
注意
※ この商品には充電器はついていませんので、別途ご購入いただく必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする