メイン

長期保存おにぎり(福もちむすび)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード19610687 品番JG01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

国産米100%使用。開封後そのまま食べられる福もちむすび(和風うま味だし味のおにぎり)。防腐剤などの添加物は不使用。アレルギー物質28品目も不使用なのでアレルギーをお持ちの方でも安心してお召し上がりいただけます。さらに水やお湯、火を使わずに開封後すぐに食べられ、常温で5年間の長期保存が可能です。防災備蓄はもちろんキャンプや登山などのアウトドアでも活躍します。ふっくらもちもち、しっとり柔らかな食感で、お子様からご年配の方まで幅広い方に安心して食べていただけます。

入数50個 用途防災備蓄やキャンプ・登山などのアウトドアでの非常食。 寸法(mm)168×170 内容量(g)1個あたり100g 原材料うるち米(国産)、食塩、砂糖、還元水あめ、ぶどう糖、かつお節、発酵調味料、宗田節、かつお酵母分解物、にぼし、こんぶ、食用米油 アレルギー28品目不使用 栄養成分熱量:177.2kcal/タンパク質:2.6g/脂質:0.4g/炭水化物:39.1g/食塩相当量:0.8g

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする