Z-DRAGON ノータックカーゴ 75502

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19611069 品番 75502
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥3,179
販売価格(税別)
2,890

JIS-T-8118規格適合
帯電防止服

アイボリー 機能消臭、抗菌機能 ウエスト(cm)82 種別ノータックカーゴパンツ 股下(cm)78 ヒップ(cm)104 素材サマーツイル(ポリエステル65%・綿35%) RoHS指令(10物質対応)対応 渡り(cm)35.5
注意
※91cm以上=À+税アップ、112cm・120cmは割高になります。
股下90ハーフはウエスト112・120cmしかございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする