|
|
| https://www.monotaro.com/g/07729951/ | 2026/05/25 19:55:27 |
|
TOSO
【オーダー】採光 オフィス家具に合わせやすい全32色 チェーン式ダブルロールスクリーン・コルト |
|
|
| 特長: |
日本製のプロ仕様ダブルロールスクリーン ボールチェーン1本で厚手の生地とレースの生地それぞれを自由に操作できます。 スクリーンを巻き上げる際はスプリングの力で自動上昇するので操作も楽々。 レース生地だけ降ろして柔らかな日差しを取り入れたり、厚手の生地も降ろせば眩しい日差しを抑えて快適な空間を創出します。 防炎加工済みだから、事務所やオフィス、商業施設にぴったりの商品です。 厚手のスクリーンは建材カラーに合わせた全32色の豊富なカラーラインナップなのでオフィス家具とも合わせやすいです。 薄手のレーススクリーンカラーは厚手スクリーンに合わせたカラーとなります。 |
|---|---|
| 用途: | 事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓に。 |
| 仕様: | 【フロント】標準(カバーなし);カバー(カバーあり) |
| 注意: |
※急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下や破損などの恐れがあります。 ※付属の取り付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。 ※本製品は屋内用です。屋外には取り付けないでください。 ※付属している説明書をよくお読みの上、取付けや使用を行ってください。 ※掲載している画像はご覧いただく環境により若干異なります。 ※製品幅:製品高さ比率が1:3を超える場合は製作できません。製品幅が930mm以下の場合は製品高さにご注意ください。 ※製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウエイトバーが斜めになることがあります。 ※製品幅に対しスクリーン幅が短いのでご注意ください。 |
| 色: | 【部品】[カバー無し]ホワイト(標準):ブラウン、[カバー有り]ホワイト(標準):ホワイト×木目ライト:ホワイト×木目ダーク |
| 高さ(mm): | 200〜2800 |
| 取付け方法: | 天井付け;正面付け |
| 材質(スクリーン): | ポリエステル100% |
| 製品幅(mm): | 400〜2000 |
| 色番: | [前幕]TR6025〜TR6056 |
| 関連資料: |
製品仕様・概寸(0.16MB) スクリーンカラー(0.89MB)
|
| 操作位置: | 右;左 |
| 取扱説明書: |
(1.46MB)
|
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | 無料 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |