印刷プレビュー
YAMAZEN(山善)

サイクルガレージ 蛇腹式 (2台用)

SガラージJ サイクルガレージ 蛇腹式 (2台用) YAMAZEN(山善) 19618638
※使用例
SガラージJ サイクルガレージ 蛇腹式 (2台用) YAMAZEN(山善) 19618638   SガラージJ サイクルガレージ 蛇腹式 (2台用) YAMAZEN(山善) 19618638   SガラージJ サイクルガレージ 蛇腹式 (2台用) YAMAZEN(山善) 19618638   SガラージJ サイクルガレージ 蛇腹式 (2台用) YAMAZEN(山善) 19618638   SガラージJ サイクルガレージ 蛇腹式 (2台用) YAMAZEN(山善) 19618638
商品レビューを投稿する
注文コード
19618638
品番
SガラージJ
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,590
販売価格(税別)
¥16,900

 
お気に入りに追加
ラクラク開閉で簡単に出し入れできる蛇腹式のサイクルガレージ。自転車やバイク等の簡易ガレージに最適。お庭の簡易物置としても便利。取っ手付きで簡単に開閉ができる。面倒な扉開閉がなく、蛇腹をかぶせるだけで収納できる。
用途
サイクルポート、サイクルハウス、サイクルテント、自転車収納、簡易ガレージ、雨除けとして。
材質
スチール、ポリエステル
質量(kg)
26.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1120×2800×1600
組立時間
40〜60分

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。