KBT-5200 神風 5200mAhバッテリー 山真製鋸(YAMASHIN) 19641975

KBT-5200 神風 5200mAhバッテリー 山真製鋸(YAMASHIN) 19641975 KBT-5200 神風 5200mAhバッテリー 山真製鋸(YAMASHIN) 19641975
山真製鋸(YAMASHIN)

神風 5200mAhバッテリー KBT-5200、1個

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19641975 品番KBT-5200
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥7,469
販売価格(税別)
6,790

8時間連続送風対応
大容量バッテリ
LEDランプ表示

質量(g)219 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)92.3×72.4×22.5 風量4段回切替 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)7.4 バッテリー容量(mAh)5200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする