デジタルトルクレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19642787 品番CEM50N3X12D-BTS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥189,000
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る
種類デジタル形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)282 トルク調整範囲(N・m)10〜50 最小目盛(N・m)0.05 質量(kg)0.66 仕様無線式、Bluetooth、周波数帯:2.4GHz、通信距離:約10m、連続使用時間:約8時間 精度(%)±1 主な用途検査用/締め付け用 RoHS指令(10物質対応)対応 負荷方向左右
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする