ダイヤ
ダイヤの 洗濯用品
ダイヤの 洗濯バサミ
スーパー竿ピンチ NEO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
19693111
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ハンガーを物干し竿に固定して横ズレを防止する洗濯ピンチです。毛布、バスタオルなどの厚みのある洗濯物もはさめます。洗濯ロープにも使えます。直径2.5〜4cmの物干し竿に対応。
材質
ポリプロピレン
色
ネイビー
質量(g)
21
幅(cm)
5.6
高さ(cm)
13
奥行き(cm)
2.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19693111
-
24495610
-
スーパー竿ピンチ・neo
ダイヤ
1個
¥
329
税込
¥
362
注文コードが変更になりました