”かんたん取替レバーハンドル” 座角型 ブロンズ色

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19696821 品番358-O-B-5060
参考基準価格(税別)¥6,020 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

バックセット可変式です。

用途円筒錠・握玉・レバーハンドル(チューブラ)からの取り替えに。 トラスコ品番225-8388 材質ハンドル:アルミダイカスト(塗装)、座カバー:亜鉛メッキ鋼板(塗装)、座:POM樹脂 長さ(mm)105 幅(mm)66 ブロンズ タイプ取替レバーハンドル(チューブラ錠) 縦(mm)140 適合扉厚(mm)28〜40 バックセット(mm)50/60 取付ビスピッチ(mm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする