スイッチング電源 LDC30Fシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19706104 品番LDC30F-1-SNY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る
仕様ボリューム付、シャーシ・カバー付 形状基板単体 寸法(mm)65×26×140 質量(kg)0.22(シャーシ・カバーは含まず) 質量(g)220(シャーシ・カバーは含まず) 使用温度範囲(℃)-10〜+60(結露なし) 端子形状コネクタ 定格出力電流(A)V1:3.0(ピーク:4.5)/V2:1.0(ピーク:2.0)/V3:0.3(ピーク:0.45) 入力電圧(V)AC85〜264 1Φ/DC110〜370 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×26×140 冷却方式自然空冷 定格出力電力(W)30 安全規格UL60950-1,CSAC22.2No.60950-1,EN60950-1,EN50178取得,電安法準拠 出力電圧可変範囲(V)内部固定 定格出力電圧(V)V1:DC+5/V2:DC+12/V3:DC-12 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 過電圧保護定格電圧の115〜140%で動作(+5Vのみ) 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55022-B 準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式マルチ出力 使用湿度(%RH)20〜90(結露なし)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする