小型ハサミ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19719291 品番D15A
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

コンパクトな設計で非常に機能的です。
直きり右R用です。

用途
板金。
鉄工業。
トラスコ品番853-4093 材質炭素工具鋼 全長(mm)180 刃長(mm)20 切断能力(mm)ステンレス板0.6、ブリキ板:1.2 切断能力(mm)ステンレス板0.6 刃先右曲り 切断能力(mm)アルミ板1 切断能力(mm)鉄板1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする