レスキューフーズ 1食ボックス 12箱入

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース タイプ牛丼 注文コード19740851 品番00008795
参考基準価格(税別)¥16,416 販売価格(税込) ¥16,178
販売価格(税別)
14,980
この商品はタイプ5種類から選べます 他の種類を見る

携帯に便利な、1食ボックスタイプ
発熱剤で温めることにより、火も水も使わず、本格的な温かい食事をとることができます。
過剰な水分摂取をしないよう薄味で調理し、栄養面や食べやすさにも配慮しています。
ご飯の容器がトレーパックとなり、お皿などを別途用意することなく、おかずをそのままかけて召し上がることができます。
豊富なメニューから組み合わせることにより、飽きることなく食事できます。
トマトリゾット:完熟トマトを中心に、9種類の野菜、白いんげん豆、大麦、小麦をじっくり煮込んだトマトのスープをごはんにかけて簡単スープリゾットに。
牛丼:味がしみ込んだ牛肉とタマネギの自然の甘みが絶妙に絡み合い、白いごはんと美味しくマッチ。活動する人たちに人気のメニューです。
シチュー&ライス:食べごたえのある牛肉、じゃがいも、にんじんをデミグラスソースで煮込んだコクのあるシチュー。白いご飯によく合う洋食系のメニューです。
中華丼:具沢山の野菜は災害時の野菜不足を補い、コクのあるタレは白いごはんとほどよく絡み合い本格派中華の味わいです。
煮込みハンバーグライス:食べやすく小さくしたハンバーグと野菜をしょうゆベースのたっぷりなタレで煮込んだ一品です。

セット内容白いごはん/おかず/発熱剤/発熱溶液/外袋/レンゲ/紙ナプキン 各1個 セット内容は変更になる場合がございます。 幅(mm)390 高さ(mm)147 質量(g)600 タイプ牛丼 奥行(mm)345

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする