アズマ工業
アズマ工業の 厨房機器・設備・調理機械
アズマ工業の その他業務用厨房装置類
アズマ工業の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
排水口ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19764859
品番
KK723G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
側面360度と底面の植毛ブラシなので、排水口内やドレーンカゴの底と側面が一度に洗えます。ドレーンカゴ・三角コーナーもキレイにできます。
スミにフィットし、しっかり洗えます。
材質
(ブラシ・グリップ)ポリプロピレン
用途
キッチン・台所のお掃除に
寸法(mm)
約60×250×50
質量(g)
約80
耐熱温度(℃)
70
注意
※用途以外には使用しないでください。
※コーティング加工など、表面に特殊な加工がしてある材質には加工をはがす恐れがあるため、目立たないところで確かめてからご使用ください。
※プラスチックなど柔らかい材質には傷をつける恐れがあるため、目立たないところで確かめてからご使用ください。