アズマ工業
アズマ工業の トイレ用品
アズマ工業の ラバーカップ
通水カップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19765796
品番
中
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
全てにこだわった構造になっていて、強力な吸引力を発揮します。
使用場所
トイレ
用途
排水のパイプ詰まり解消に
サイズ
中
柄長さ(mm)
約480
材質(柄部)
樹脂被覆鋼管(スチール)
ヘッド径(Φmm)
約130
材質(ヘッド)
合成ゴム