VL-100ZSK2-BR ダクト用ロスナイ天井埋込形 三菱電機 19782604

ダクト用ロスナイ天井埋込形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19782604 品番VL-100ZSK2-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥63,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

接続パイプ:Φ100mm
天井埋込形(埋込寸法:395mm角)
スライド脱着式
本体薄型設計(204mm)
パネルはワンプッシュ取り外しでラクラクメンテナンス
カテキン入り外気清浄フィルター搭載
3台までの複数台運転が可能
速結端子接続(電気配線一時仮固定機能付)(付属品)
天吊金具同梱
セパレート給排気機能
セパレート給気機能
フラット格子パネル

質量(kg)6 電圧(V)100 消費電力(W)【強】39/44(50Hz/60Hz)、【弱】21/22(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】39/38(50Hz/60Hz)、【弱】28/27(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×455×526.50 エンタルピ交換効率(%)【暖房強】44/47(50Hz/60Hz)、【暖房弱】60/63(50Hz/60Hz)、【冷房強】40/43(50Hz/60Hz)、【冷房弱】55/58(50Hz/60Hz) 温度交換効率(%)【強】60/63(50Hz/60Hz)、【弱】73/76(50Hz/60Hz) 処理風量(m3/h)【強】110/100(50Hz/60Hz)、【弱】65/60(50Hz/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする