G10VE 無段変速電子ディスクグラインダ HiKOKI(旧日立工機) 19785833

HiKOKI(旧日立工機)

無段変速電子ディスクグラインダ 砥石寸法外径 100Φmm、単相100(V) G10VE、1台

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19785833 品番G10VE
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥21,890
販売価格(税別)
19,900

ACブラシレスモーター搭載ハイパワー高効率。
過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃することで、製品ライフサイクルの大幅向上を実現しました。
また、カーボンブラシの交換も不要です。
細径、軽量、コンパクトボディで取り回しに優れ、効率の良い作業が行えます。
高効率ブラシレスモーター採用により、モーターが熱くなりにくく、継ぎコード使用時でも性能が低下しにくいため、効率の良い作業が行えます。
電動工具本体に「日立独自の小形・高効率インバータ回路」を搭載することで、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用できるようになりました。
高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。
用途に応じて回転数を2800〜10000min-1の間で無段階に変速可能です。
モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。
スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。
起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。

電源(V)単相100 消費電力(W)1050 電流(A)12.0 コード長さ(m)2心・2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800〜10000 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(Φmm)穴径15 砥石寸法(mm)厚さ6 胴径(Φmm)56 モーターブラシレスモーター 質量(kg)1.6 電源周波数(Hz)50/60 付属品100mmレジノイドフレキシブルトイシ #36、スパナ、サイドハンドル 本体寸法(全長×高さ)(mm)305(砥石含まず)×(ギヤカバー)62
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※作業時の状況・条件により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。
※作業時は、確実な材料の設置・固定および本体の保持を行ってください。また、取扱説明書の「キックバックについて」をよくご覧いただき、キックバックを避けるようにしてください。

商品説明動画

HiKOKI(ハイコーキ) ディスクグラインダ【キックバック軽減システム】
この動画は、1人が参考にしています。
HiKOKI(ハイコーキ) ディスクグラインダ【再起動防止機能】
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.17春号 作業工具/電動・空圧工具編:556

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2021-03-30
用途:
ステンレスの研磨 仕上げ作業
対象商品:
19785833

回転数が任意設定でき、ステンレスの研磨、仕上げが綺麗に仕上がる。高回転数だと熱によるヒズミ、熱の沈殿下、砥石の消耗が著しい。低速、高速も使えて本当満足できる工具です。

有限会社丸真山下 様 2020-12-04
用途:
溶接作業後の 仕上げ、磨きに使用してます。
対象商品:
19785833

取り回しが楽。回転数の低下が少ない。
キックバックがない。

paddy field 株式会社 様 2019-10-23
用途:
機械の整備時
対象商品:
19785833

回転数が変更できるので 初心者でも安全に使えて非常に良いです。

1人が参考にしています
2019-02-28
用途:
ステンレス板の切断・研磨

材料に合わせて回転数を6段階に変えられるのでとても便利です。
電動工具の中でもディスクグラインダは大変騒音が大きい工具なので、この静かさはとても有り難いです。特に狭い室内で使用する際は回転を下げると従来品に比べ、はるかに静かで気持ち良く作業が出来ます。
100mmグラインダーは現在5台有りますが、全て交換したいくらいです。

2人が参考にしています
有限会社シュリバー 様 2019-02-28
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
19785833

作業中、ブラシ摩耗で使えなくなり今回初めてブラシレスを購入しました。まだ長くは使用していないので何とも言えませんが
起動スイッチがサイドにあり、ワンタッチでストップ出来るのは評価できます。

2018-10-08
用途:
牛の削蹄作業に毎日酷使w
対象商品:
19785833

ブラシレスが欲しかったので即買いしましたが、回転軸のサイズ的精度と回転時のトルクとその安定性のおかげか?切れなかった刃が復活して驚いたよ。
これまで長くボッシュの無段変速使ってたのは当時の日立製のグラインダーの軸が使用中に折れたからなんたけど、もう戻らない。この日立グラインダーは素晴らしいと思った。
以前使ってた無段変速ボッシュに比べ、
・ちょっと重い、ちょっと長い感じ、細さは同じ感じ
・軸が規格サイズに近い(と思う)
・音は静か、ブレない軸
・ガードカバーが薄くて狭いとこ行ける
で一番はブラシ交換がない!(以前は半年くらいに一回かな?)
さすが日本メーカー、ブラシレスはいつかやると思ったが流石だ。

3人が参考にしています
2018-08-13
用途:
錆落とし、金属の切削り
対象商品:
19785833

やっと無段変速買いました
小さい部品を切る、削るなどの時便利です。
ブラシレス、長持ちしそうです。

2016-09-29
用途:
塗装落としやサビ取り、金属加工など
対象商品:
19785833

かなり古い物は持っていたが、速度可変な事やパワーがある事で購入。まだほとんど使っていない。他の工具は専用ケースが付属していることが多いがグラインダは段ボール箱のみでしかもガードやディスクを取り外さないと入らないので、別途ツールケースを追加注文した。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする