印刷プレビュー

カット入り帳票 A4 カラー 2面 4穴

- カット入り帳票 A4 カラー 2面 4穴 男前モノタロウ 19808495
 
- カット入り帳票 A4 カラー 2面 4穴 男前モノタロウ 19808495   - カット入り帳票 A4 カラー 2面 4穴 男前モノタロウ 19808495
(1件の商品レビュー)
注文コード
19808495
品番
-
内容量
1袋(100枚)
販売価格(税込)
¥809
販売価格(税別)
¥749

一年間の返品保証つき!ぜひお試しください。
モノタロウ・男前モノタロウブランド商品なら出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
 
お気に入りに追加
ミシン目付です。
無地ですので、様々な伝票の作成が可能です。
仕様
2面4穴
材質
上質紙
厚さ(mm)
0.08
カラー
サイズ
A4
寸法(縦×横)(mm)
210×148.5×2段
対応
レーザ、コピー機、インクジェットプリンタ
ラベルサイズ(mm)
210×148.5
穴間隔(mm)
80
RED BOOK VOL.13秋号 オフィス・テープ・清掃用品編: 399
RED BOOK VOL.14春号 オフィス・テープ・清掃用品編: 383

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 売上納品書

今までは、白色を使っていましたが、カラーに代えて、他の資料に混ざることが無くなり、仕事の効率化につながりました。

これは注文コード19808495についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社太陽塗装 様 [2016-11-14]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン