8X7X22 シンJIS S45C リョウマルキー(ヒメノ 大阪魂 19849439

 

8X7X22 シンJIS S45C リョウマルキー(ヒメノ 大阪魂 19849439
8X7X22 シンJIS S45C リョウマルキー(ヒメノ 大阪魂 19849439
8X7X22 シンJIS S45C リョウマルキー(ヒメノ 大阪魂 19849439

シンJIS S45C リョウマルキー(ヒメノ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(4個)注文コード19849439品番8X7X22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法l(mm)22寸法b(mm)8寸法h(mm)7キー呼び寸法(b×h)(mm)8×7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする