大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ステンメッキ(+)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全250種類を一覧で見る
内容量
1袋(70個)
注文コード
19874675
品番
10X60(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,154
販売価格(税別)
¥
11,958
バスケットに入れる
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
長さ(mm)
60
十字穴番号
4
ピッチ(mm)
1.5
寸法C(mm)
0.7
寸法k(mm)
5.7
寸法dk(mm)
20
ねじの呼びd
M10
ねじ部長さ(mm)
全ねじ