画像準備中

LED 直付非常灯BT付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19883614 品番EL-CB31013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥72,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100〜242 質量(kg)1.3 タイプΦ160高天井用 定格消費電力(W)100V時2.6 200V時 2.6 仕上【枠】鋼板アイボリーホワイト色仕上、【レンズ】 ガラス 電流(mA)100V時26.4 200V時13.7 蓄電池タイプ7H30GA(Ni-MH)
注意
※断熱施工では使用出来ません
調光は出来ません
傾斜天井取付不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19883614 EL-CB31013 28694690 EL-CB31113B LED非常用照明器具 三菱電機 LED非常用照明器具 三菱電機 1台 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする