6X40 ツヤケシクロ(+)トラスコ(クロメート 大阪魂 19898859 6X40 ツヤケシクロ(+)トラスコ(クロメート 大阪魂 19898859 6X40 ツヤケシクロ(+)トラスコ(クロメート 大阪魂 19898859

ツヤケシクロ(+)トラスコ(クロメート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(250個) 注文コード 19898859 品番 6X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,491
販売価格(税別)
4,992
長さ(mm)40 十字穴番号3 表面処理つや消し黒 寸法K(mm)3.7 ピッチP(mm)1 寸法dk(mm)14 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする