8X8 ブラック(+)バインドコ(3カ-B 大阪魂 19924671 8X8 ブラック(+)バインドコ(3カ-B 大阪魂 19924671 8X8 ブラック(+)バインドコ(3カ-B 大阪魂 19924671

ブラック(+)バインドコ(3カ-B

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(250個) 注文コード 19924671 品番 8X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,932
販売価格(税別)
8,120
長さ(mm)8 十字穴番号3 表面処理ブラック 寸法f(mm)1.7 寸法k(mm)3.1 寸法m(mm)7.8 寸法q(mm)4.36 ピッチP(mm)1.25 寸法dk(mm)16.4 ねじの呼びdM8 寸法k+f(mm)4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする