2.6X8 クローム(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19957519 2.6X8 クローム(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19957519 2.6X8 クローム(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19957519

クローム(+)スリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000個) 注文コード 19957519 品番 2.6X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,116
販売価格(税別)
38,287
長さ(mm)8 十字穴番号1 寸法D(mm)5 寸法k(mm)0.6 ねじの呼びM2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする