6X14 BK ステン TRX(サラコ 大阪魂 20012645 6X14 BK ステン TRX(サラコ 大阪魂 20012645 6X14 BK ステン TRX(サラコ 大阪魂 20012645

BK ステン TRX(サラコ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 20012645 品番 6X14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,882
販売価格(税別)
17,165
長さ(mm)14 表面処理BK 寸法k(mm)3.4 ピッチP(mm)1 寸法dk(mm)12 ドライブサイズT30 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする