Teagles (トーマセンイ)
Teagles (トーマセンイ)の ワーキングウェア
Teagles (トーマセンイ)の ボトムス
Teagles (トーマセンイ)の 秋冬 ボトムス
25403 裏シャギースウェットパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20072316
品番
25403
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトで暖かい裏シャギー素材を使用したスエットパンツです。
ちょっとした外出や部屋着としても着用いただけます。
色
グレー
サイズ
M
混率(%)
表 ポリエステル65綿35 裏 ポリエステル100
股下(cm)
75
種別
パンツ
ウエスト(cm)
76〜84
生地
裏シャギー
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。