25403 25403 裏シャギースウェットパンツ Teagles (トーマセンイ) 20072334

25403 25403 裏シャギースウェットパンツ Teagles (トーマセンイ) 20072334 25403 25403 裏シャギースウェットパンツ Teagles (トーマセンイ) 20072334

25403 裏シャギースウェットパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20072334 品番25403
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ソフトで暖かい裏シャギー素材を使用したスエットパンツです。
ちょっとした外出や部屋着としても着用いただけます。

グレー サイズLL 混率(%)表 ポリエステル65綿35 裏 ポリエステル100 股下(cm)75 種別パンツ ウエスト(cm)94〜104 生地裏シャギー
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする