25403 25403 裏シャギースウェットパンツ Teagles (トーマセンイ) 20072368

25403 裏シャギースウェットパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20072368 品番25403
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ソフトで暖かい裏シャギー素材を使用したスエットパンツです。
ちょっとした外出や部屋着としても着用いただけます。

チャコール サイズLL 混率(%)表 ポリエステル65綿35 裏 ポリエステル100 股下(cm)75 種別パンツ ウエスト(cm)94〜104 生地裏シャギー
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする