印刷プレビュー

直管形LED器具 40形 2灯用 逆富士形 FHF32形高出力ランプ付

NME4205JM14AE 直管形LED器具 40形 2灯用 逆富士形 FHF32形高出力ランプ付 日立アプライアンス(日立ライティング) 20075755
NME4205JM14AE 直管形LED器具 40形 2灯用 逆富士形 FHF32形高出力ランプ付 日立アプライアンス(日立ライティング) 20075755   NME4205JM14AE 直管形LED器具 40形 2灯用 逆富士形 FHF32形高出力ランプ付 日立アプライアンス(日立ライティング) 20075755
商品レビューを投稿する
注文コード
20075755
品番
NME4205JM14AE
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥45,300
販売価格(税込)
¥22,572
販売価格(税別)
¥20,900

 
お気に入りに追加
材質
鋼板
質量(kg)
2.8
定格消費電力(W)
47.5
定格入力電圧(V)
100〜242
全光束(定格)(Lm)
6720
エネルギー消費効率(Lm/W)
141.4
入力電流(A)
0.245
平均消費電力(W)
44.2
光色
昼白色
適合ランプ
LDK40SS・N/22/36NE
RED BOOK VOL.14春号 空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品編: 93

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。