MKS-2 マグボーイ(MKS-U) MARUZEN(丸善電機産業) 20079553

MARUZEN(丸善電機産業)

マグボーイ(MKS-U) ダイナモ、ライト種類 LED MKS-2

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 注文コード20079553 品番MKS-2
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥1,529
販売価格(税別)
1,390
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

漏光式サイドライト付きLEDブロックランプ
ダイナモ部分とライト部分の両方に付いたTWINリフレクターで視認性を向上
ウレタン樹脂ローラー採用の静音設計
時速15kmで中心光度約2500カンデラ、平均周辺光度約900カンデラ(JIS規格光度区分 : グレード5相当)
時速5kmで中心光度約1600カンデラ、平均周辺光度約600カンデラ(JIS規格光度区分 : グレード4相当)
歩行速度(時速3〜4km程度)でもしっかり点灯

定格電圧(V)6 定格電力(W)1.2 グレー ライト種類LED 発電方式ダイナモ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.17春号 自転車用品編:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2020-02-18
用途:
照射角度
対象商品:
20079578

私の自転車(普通のママチャリ)で取付を説明書通りに取り付けると照射角度が上過ぎてしまいます。下に向ける度合がとても小さくてやむを得ずダイナモの角度がおかしくなりますが照射角度が下になるようにしました。ちょっと失敗に買い物になりました。

2019-12-01
用途:
シティサイクルのライト交換
対象商品:
20079553

今までのダイナモライトと比べてペダルの負荷が少なく、明るさも大変明るくなり、夜道も不安がなくなりました。

辰己企画 様 2019-03-01
用途:
自転車修理のパーツとして
対象商品:
20079578

丸善さんのマグボーイシリーズ乗り継ぐ中ではいちばんかっこいいのでお客様にオススメしています。軽い走りでもLEDのライトがしっかり点灯するしデザインがすごくいいですね!

2017-12-16
用途:
明るいと感じました
対象商品:
20079578

以前(購入時についてたライト)のものは、普通の電気であったので、LED球になりだいぶん明るくなったように思います。大満足です。

有限会社精研 様 2017-10-12
用途:
自転車に
対象商品:
20079553

引き歩きしてても点灯しますし、抵抗感が少なすぎて解除を良く忘れます。慣れましので今は大満足です。もっと早くに電球式のが壊れてくれてたらと思う程良いです。解っていたら即、購入して交換してましたね。

2017-04-28
用途:
買い物、サイクリング等
対象商品:
20079553

今までのもの(フィラメント電球)とは段違いに明るく、特に低速(停止ぎりぎり)まで十分な明るさが得られます。但しライトの向きには注意が必要で、上向きすると通行人が眩惑されてしまう恐れがあります。

2017-03-20
用途:
夜間自転車を使用するとき
対象商品:
20079562

前のダイナモと取り付け位置の長さが違ったが、取り付けはできた。走行抵抗も少なく明るい。

きりん 様 2016-10-31
用途:
自転車走行時
対象商品:
20079553

電球からの交換だったので、明るさは十分!自転車を押しているだけでも十分な明るさがあるので安心です。取り付けも工具一本で済みました。ただ、こちらの確認不足だったのですが…ハンドルで点灯操作ができるタイプのライトからの交換だったのですが、ライトON時の本体倒れ方が違い、まったく互換がなく、ハンドル点灯操作は不可能になってしまいました。残念!!通常通り、本体に手を伸ばしONにするのですが、スイッチが小さいし押し難い〜〜もっと手動操作をする前提で、スイッチにカバーをつけるとか配慮が欲しかったなぁ…

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示する

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする