印刷プレビュー

充電式エボルタ(ハイエンドモデル) 単4形

BK-4HLD/4B 充電式エボルタ(ハイエンドモデル) 単4形 パナソニック(Panasonic) 20080436
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
20080436
品番
BK-4HLD/4B
内容量
1パック(4本)
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
高容量Min.950 mAhで、長時間機器を使いたい方に最適
自然放電が少ないので充電しておけば1年後でもすぐに使える
低温特性にすぐれ、マイナス5度の寒い場所でも性能を発揮
タイプ
単4形
容量
min.950mAh
質量(g)
約13(1本あたり)
寸法(Φmm×Lmm)
10.5×44.5
充電池タイプ
ニッケル水素電池
グリーン購入法
適合
注意
※保存条件やご使用の機器により使用できない場合や使用時間が短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください。
エネループ_エボルタ性能比較
RED BOOK VOL.14春号 オフィス・テープ・清掃用品編: 640

平均満足度:2.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: TVのリモコン、時計、電卓、LED

@高価な品なので、辛く評価すると、時計、電卓、LED照明の用途では、通常の単4一次電池を単に置き換えても特に不具合は見えなかったが、TVのリモコンに使った場合は動作をしなくなる場合が頻発するようになった。今後も様子を見る予定。A充電可能回数や使用時間(寿命)を喧伝するよりも、価格と使い方の説明(エボルタが長所を発揮できない、不利になる用途はどれかなどの)を改善して欲しい。

これは注文コード20080436についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-06-05]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。