印刷プレビュー
三菱電機

LED電球 E17 全方向タイプ

LDA4L-G-E17/40/S-PS LED電球 E17 全方向タイプ 三菱電機 20084417
LDA4L-G-E17/40/S-PS LED電球 E17 全方向タイプ 三菱電機 20084417   LDA4L-G-E17/40/S-PS LED電球 E17 全方向タイプ 三菱電機 20084417   LDA4L-G-E17/40/S-PS LED電球 E17 全方向タイプ 三菱電機 20084417   LDA4L-G-E17/40/S-PS LED電球 E17 全方向タイプ 三菱電機 20084417
商品レビューを投稿する
注文コード
20084417
品番
LDA4L-G-E17/40/S-PS
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,013
販売価格(税別)
¥2,790

 
お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
立ち上がりが早く、しかも長寿命。電気代の削減とランプ交換の手間を軽減します。
E17口金の全方向タイプLED電球
光の広がりが220度のバランスのとれた配光
消費電力4.0Wで小形電球40形相当の明るさ(全光束)
密閉器具にも使用可能
断熱材施工器具にも使用可能
口金
E17
電球の種類
LED
電球形状
一般電球型
定格消費電力(W)
4
定格電圧(V)
100
光色
電球色
用途
節電対策に
全長(mm)
67
質量(g)
30
定格電流(A)
0.067
全光束(Lm)
440
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
83
最大幅(mm)
35
色温度(K)
2700
明るさ
小型電球40W形相当
注意
※調光機能の付いた器具にはご使用できません

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。