K-815 SG キッチン 5連フック (はがせる 粘着) レック(LEC) 20085643

K-815 SG キッチン 5連フック (はがせる 粘着) レック(LEC) 20085643 K-815 SG キッチン 5連フック (はがせる 粘着) レック(LEC) 20085643 K-815 SG キッチン 5連フック (はがせる 粘着) レック(LEC) 20085643
レック(LEC)

SG キッチン 5連フック (はがせる 粘着)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20085643 品番K-815
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

しっかり貼れてキレイにはがせる粘着テープ。サビに強いステンレス金具なのでキッチンでの使用に最適です。

材質支持部・取付板・キャップ=ABS樹脂(メタリック塗装)、パイプ=ステンレス鋼管(18-8)、フック=ステンレス鋼線 寸法(mm)315×35×75 耐荷重(kg)1.2(フック1本につき240g) 連数5 取付け方法はがせる粘着

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする