EFD10EL/7-E17-SPN 電球形蛍光灯 エコデンキュウ スパイラル形 E17 オーム電機 20087138

EFD10EL/7-E17-SPN 電球形蛍光灯 エコデンキュウ スパイラル形 E17 オーム電機 20087138 EFD10EL/7-E17-SPN 電球形蛍光灯 エコデンキュウ スパイラル形 E17 オーム電機 20087138 EFD10EL/7-E17-SPN 電球形蛍光灯 エコデンキュウ スパイラル形 E17 オーム電機 20087138 EFD10EL/7-E17-SPN 電球形蛍光灯 エコデンキュウ スパイラル形 E17 オーム電機 20087138

電球形蛍光灯 エコデンキュウ スパイラル形 E17

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20087138 品番EFD10EL/7-E17-SPN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

より長寿命、1万時間から1.2万時間へ

口金E17 電球の種類電球形蛍光灯 電球形状スパイラル形 光色電球色 質量(g)33 タイプD形40形 消費電力(W)7 全光束(Lm)430 定格寿命(時間)12000 定格入力電流(A)0.12 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)37×88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20087147
2020-08-11
用途:
マンション通路に使用
メゾンドール新庄管理組合 様 (サービス業)

マンションの廊下に使用しています。
E17口金がなかなか無くて困っていました。
モノタロウさんで安く買い求められ
助かっています。
とても明るく良い品物です。

対象商品:
20087156
2020-08-10
用途:
トイレの照明用
自動車・二輪車・自転車関連業

トイレで本を読んだりするにですが、以前使用していた40Wクラスの物が暗くて目に悪そうなのでこちらに変えました。スイッチをいれて数秒掛けて、段々明るくなります。それが気にならなければ十分明るくなりますので、値段も安くお勧めです。

対象商品:
20087122
2020-04-01
用途:
観賞魚の照明に

家人が飼育している観賞魚の照明用
LEDは動物飼育にはどうも調子が悪いらしく、人間様の目にもあまり優しくないので、環境とトレードオフで蛍光灯を選択
枯れた技術なので耐久性の面では特に問題なさそう

対象商品:
20087147
2020-02-14
用途:
会社の廊下の電球
グループホームタンポポ 様 (医療・福祉・介護関連業)

少しでも電気代節約のために電球型蛍光灯にしました。常備しています。

対象商品:
20087138
2019-03-12
用途:
キリスト教会礼拝堂の天井照明補充
その他業種

現行使用中の同一型番を探していたが、オーム電機では廃番となっていた。しかし、後継機種はスパイラル管にプラスティックカバーで覆われており、現行当方の器具は密封型のガラスセードで覆われており二重被覆となり放熱問題が発生するので好ましくないというのがオーム電機の見解であった。しかし、モノタロウさんで旧タイプの在庫があったためとても助かった。将来は、器具そのものを交換しLED化したい。

対象商品:
20087138
2018-11-09
用途:
会社廊下の証明
Kakami Co 様

点灯し続けている照明に使っています。LEDにする必要はないと思うので。ソケットの大小があり 購入時に迷いました。小さい方だと 書いていただければたすかります

対象商品:
20087147
2018-08-20
用途:
レンジフードの照明
その他業種

ワット数を少し上げたので、手元が明るくて妻も喜んでいます。

対象商品:
20087138
2018-04-12
用途:
洗面所の照明に

今までミニクリプトンランプを使用してきましたが
寿命も長く、きれいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする