印刷プレビュー

LEDioc LEDアイランプ 33W

LDR33N-H/E39W750 LEDioc LEDアイランプ 33W 岩崎電気 20092932
(1件の商品レビュー)
注文コード
20092932
品番
LDR33N-H/E39W750
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥22,572
販売価格(税別)
¥20,900

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
セルフバラスト水銀300W相当。
軽量化とコンパクト化。
-20〜+35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で屋内外兼用。
放熱性の高い形状と素材を採用。
耐電サージ12kV(コモンモード)。
器具が発するノイズを抑制(国際規格CISPR15対応)。
口金
E39
電球の種類
LED
定格電圧(V)
100〜220
材質
(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、(グローブ)アクリル<乳白>
質量(g)
780
使用温度範囲(℃)
-20〜+35
消費電力(W)
33
定格周波数(Hz)
50/60
相関色温度(K)
5000
全光束(Lm)
4200
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
70
ビーム光束(Lm)
2900
仕上
白色塗装
最大光度(cd)
1600
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
127.2
入力電流(A)
0.33(100V時)、0.18(200V時)、0.16(220V時)
ビーム角度(°)
105(1/2ビーム)
耐電圧(kV)
12(コモンモード)
グリーン購入法
適合
注意
※屋外で使用の場合、器具側の防水パッキンがランプアダプタに密着していることを確認してください。器具の形状により、防水パッキンが密着しない場合は使用できません。
RED BOOK VOL.13秋号 オフィス・テープ・清掃用品編: 694
RED BOOK VOL.14春号 オフィス・テープ・清掃用品編: 690

平均満足度:4.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 機械メンテナンス

省エネのために購入しました。LED特有のギラギラが心配でしたがあまり気になりませんでした。後は寿命がどうかです。

これは注文コード20092932についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-07-24]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。