![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07743448/ | 2026/10/21 19:58:14 |
![]() | リリカラ 【オーダー】クッションフロア ストーン LH-81531~LH-81544 |
|
|
| 特長: | 抗菌防かび |
|---|---|
| 注意: | ※糊はついていません。予めご了承ください。 ※商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつきやすく、光沢差やエンボスつぶれの原因となります。 ※1度に5本以上のご注文の際は通常納期より日数を要します(分納)。また別途送料も掛かる場合がございます。 |
| 仕様: | カタログ名:クッションフロア 2025-2028 |
| 材質: | 塩化ビニル樹脂系シート |
| 品番: | LH-81530,LH-81531,LH-81532,LH-81533,LH-81534,LH-81535,LH-81536,LH-81537,LH-81538,LH-81539,LH-81540,LH-81541,LH-81542,LH-81543,LH-81544 |
| 長さ(m): | 1~20 |
| 幅(cm): | 182 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 全国 | 数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 全国 | 数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 全国 | 数量16以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 北海道地方 | 数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 数量16以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

