現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07743451/2026/08/27 11:39:27
- 【オーダー】クッションフロア  ウッド  LH-81576~LH-81591 リリカラ 20116297
リリカラ
【オーダー】クッションフロア ウッド LH-81576~LH-81591
注文コード20116297
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥2,298~
特長:抗菌防かび
注意:※糊はついていません。予めご了承ください。
※商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつきやすく、光沢差やエンボスつぶれの原因となります。
※1度に5本以上のご注文の際は通常納期より日数を要します(分納)。また別途送料も掛かる場合がございます。
仕様:カタログ名:クッションフロア 2025-2028
材質:塩化ビニル樹脂系シート
品番:LH-81576,LH-81577,LH-81578,LH-81579,LH-81581,LH-81582,LH-81583,LH-81584,LH-81585,LH-81586,LH-81587,LH-81588,LH-81589,LH-81590,LH-81591
長さ(m):1~20
幅(cm):182
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
全国数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
全国数量16以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
北海道地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量16以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)