印刷プレビュー

フッ素加工細口試薬びん

2097-0005 フッ素加工細口試薬びん NALGENE(ナルゲン) 20132866
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
20132866
品番
2097-0005
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥3,760
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  8  種類のバリエーションがあります
容器の両表面(表裏共)にフッ素加工済。
堅牢で丈夫、安全で経済的。
溶媒の吸収と浸透を防ぐ強固なバリア効果。
フッ素処理により、膨潤しにくく溶出物も少ない。
液漏れ防止構造。USP Class4、未滅菌
容量(mL)
2000
特記
※理由あり(未使用・未開封)
仕様
中栓なし
TGK品番
656-21-11-04
高さ(mm)
250
材質(本体)
FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)
目盛
なし
キャップタイプ
38〜430
材質(キャップ)
FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)
胴径(Φmm)
120
アズワン品番
4-5647-04
注意
※適さないもの:クロム酸/硫酸混合液(96%)・ジエチルアミン・二硫化炭素・ピクリン酸・ピリジン・塩化チオニル・王水・水・酸化カリウム1%・水酸化ナトリウム1%

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。