画像準備中

CNコーティングストレートシャンクOHロングドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20166983 品番 CNOH14*200
参考基準価格(税別)¥61,890 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
ドリル径(Φmm)14 溝長(mm)125 全長(mm)200 シャンク径(Φmm)16 材質コバルトハイス 表面処理TICNコーティング シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする