画像準備中

TiN S型オイルホールドリル(HSCo)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20170824 品番 TINOH40*36
参考基準価格(税別)¥165,930 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
刃径(Φmm)36 刃長(mm)168 全長(mm)260 シャンク径(Φmm)40 材質コバルトハイス コーティングTiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする