※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスシームレスパイプ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)17.3 厚さ(mm)3.2 長さ(mm)800 注文コード20189016 品番MTSUS-17.3×3.2×800
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は外径・厚さ・長さなど919種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)17.3 長さ(mm)800 厚さ(mm)3.2 アズワン品番3-2924-08 材質ステンレス(SUS304)
注意
※厚さ(肉厚)が2mm以内の商品は切断時に変形があります。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20191195
2022-07-19
用途:
ポールの補強
高橋水産株式会社 様

商品が届いてビックり、表面が傷だらけでした。
目に付くところに使用したかったがこれではダメ、廃棄も出来ずに物置に眠っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする