画像準備中

オイルホールテーパーシャンクロングドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20190887 品番 OH11.5*300
参考基準価格(税別)¥61,580 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
刃径(Φmm)11.5 刃長(mm)200 全長(mm)300 シャンク径MT2 材質ハイス シャンク形状テーパシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする