理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイステーパーシャンクドリル
オイルホールテーパーシャンクロングドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全288種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20191185
品番
OH14.5*300
参考基準価格(税別)
¥69,420
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
14.5
刃長(mm)
200
全長(mm)
300
シャンク径
MT2
材質
ハイス
シャンク形状
テーパシャンク