本体 ビオレu 泡ハンドソープ フルーツ 花王 20284854

花王

ビオレu 泡ハンドソープ フルーツ

(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個(250mL) 商品タイプ本体 注文コード20284854 品番本体
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥351
販売価格(税別)
319
この商品は商品タイプ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

ツメのまわりのバイ菌まで殺菌!長もちミクロン泡。そそぎやすく、収納に便利なスリムボトルつめかえ用。カサつきがちな手肌も、うるおいを守って洗えます。汚れもニオイもしっかり落として、洗い上がりすっきり。

商品タイプ本体 液性弱酸性 香りフルーツ 成分イソプロピルメチルフェノール、水、ラウレス硫酸Na、PG、POE(21)ラウリルエーテル、POEラウリルエーテル酢酸、DL-リンゴ酸、濃グリセリン、ラウリン酸ポリグリセリル、安息香酸塩、エデト酸塩、塩化トリメチルアンモニオヒドロキシプロピルヒドロキシエチルセルロース、水酸化ナトリウム液、香料 トラスコ品番785-4374 材質イソプロピルメチルフェノール、ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸アンモニウム タイプ シリーズビオレu 医薬品医療機器等法医薬部外品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.17春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:408

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
和建設工業株式会社 様 2019-10-07
用途:
衛生面徹底
対象商品:
21280315

ウィルス対策で家に帰ってきたら手洗いを心掛けています。量が多く良いと思います。

2017-01-20
用途:
手洗い用
対象商品:
21280324

詰替え用を購入しています。
ドラッグストアへ買い出しに行かなくても配送していただけるので
本当に助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「ビオレu 泡ハンドソープ フルーツ」をマイページのお気に入りへ追加しました。